8 x 8 x 8" Cajas Resistentes a la Intemperie

Tienen una resistencia militar. Las cajas permanecen fuertes en condiciones mojadas y de mucha humedad.
  • Corrugado de uso pesado W5c y V3c cumplen con especificaciones militares (EUA).
  • Máxima protección para partes de repuesto y equipo táctico.
  • Fabricadas con adhesivo resistente al agua (WRA).

    Weather Resistant Boxes
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CARTÓN
CALIBRE
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
25 100 250+
S-18976 8 x 8 x 8" W5c Calibre
250# CS
$46.80 $40.40 $35.60 25 / 750 16 lbs. AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,357.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Flauta C
ESPECIFICACIONES:
  • Información de especif. mil impresa en la parte inferior de la caja.
  • Cumple con:
    • D4727
    • D4727M
    • D5118M
  • Para cumplir con ASTM D5118, tabla V o W para WWVR o WVR, las cajas deben cumplir con los siguientes requisitos de peso y tamaño:
Peso Máximo de la Caja y Contenido
Dimensiones Interiores Máximas
V3C: 90 lbs.90" (Largo + Ancho + Profundidad)
W5C: 65 lbs.75" (Largo + Ancho + Profundidad)

ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO20 X 20 X 20 cm8 x 8 x 8"
PESO/ATADO7 kg16 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
01/22/2020 10:34:09 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1