Reflectores Flood Halógenos - 60 Watts, Transparentes

SYLVANIA®

Use para iluminación empotrada y de seguridad.

• Halógeno Par 38.

• Focos Halógenos transparentes.
EXTREMO E26 MEDIANO
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO WATTS LÚMENES COLOR HORAS DE
VIDA ÚTIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR FOCO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-19057 Halógeno PAR38 60 1,070 Cálida (2900K) 1,100 10 $261.80 $248.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • 5.3 x 4.75" (Largo x Diám.)
CARACTERÍSTICAS:
  • Permite atenuación
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
  • Ángulo del Haz: 25°
  • CRI (Índice de Rendimiento de Color): 99
  • ID del Proveedor: 60PAR38/HAL/S/NFL25 120V
TERMINOLOGÍA:
  • Lúmenes: Medida de brillo y salida de luz.
    • Mayores lúmenes = Luz más brillante
  • Temperatura de Color: Medida numérica de cómo aparecerá el color de un foco.
    • 2000K - 3000K: Brillo blanco suave para una atmósfera calmada (es decir, luz de vela)
    • 3100K - 4500K: Brillo blanco brillante. Ideal para ambientes de tareas específicas y oficinas.
    • 4600K - 6500K: Luz nítida blanca azulada. Ideal para áreas donde se necesita precisión.
  • CRI (Índice de Rendimiento de Color): Cómo el foco representa los verdaderos colores de un objeto.
    • 50 - 79: Bueno
    • 80 - 89: Mejor
    • 90 - 100: Óptimo
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/26/2020 10:11:23 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1