15 x 15 x 15" Cajas Livianas de Cartón 32 ECT - 38 x 38 x 38 cm

La opción económica para envíos livianos.
  • Envíe juguetes, ropa, toallas y otros artículos no perecederos.
  • Las cajas de 32 ECT son hasta un 19% más livianas que las de prueba a 200 lbs.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR
CAJA
(MXN)
CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-19073 151515" $37.62 $37.62 $37.62 $37.62 $37.62 25 / 300 36 lbs.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,090.98.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 15 3/8 x 15 3/8 x 15 5/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 26 lbs
MATERIAL:
  • Todas las cajas livianas 32 ECT son flauta C excepto: 
    • Flauta B:
      • S-22101 (4 x 4 x 4") 
      • S-22102 (5 x 5 x 5") 
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por cajax)                       
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO38 x 38 x 38 cm15 x 15 x 15"
PESO/ATADO16 kg36 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/21/2023 07:40:19 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000