Insertos para Doce Minicupcakes - 10 x 10 x 34"

Evite que se volteen o resbalen durante el transporte.

  • Ensamble de doblez fácil.
  • Cumple con FDA.

  • Cajas para Pasteles de 10 x 10" Compatibles:
  • Blanca Alta de 2 1/2"
  • Blanca Alta de 5" con Ventana
  • Blanca Alta de 2 1/2" con Ventana
  • Rosa Alta de 5"
  • Blanca Alta de 3"
  • Blanca Alta de 5 1/2"
  • Blanca Alta de 4"
  • MODELO
    NO.
    DESCRIPCIÓN TAMAÑO
    ANCHO x PROF. x ALTO
    APTO PARA
    TAM. DE CAJA
    CANT./
    CAJA
    PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
    SE ENVÍA HOY
    1 2+
    S-19109 12 Minicupcakes 10103/4" 10 x 10" 100 $1,650 $1,540  AGREGAR
    Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,914.00.

    La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

    DIMENSIONES:
    • Real: 9 15/16 x 9 15/16 x 3/4"
    • Diámetro del Orificio: 1 3/4"
    GROSOR:
    • Calibre 0.020
    RECICLADO:
    • Contenido Reciclado: 100%
    APARIENCIA:
    • Interior de kraft
    • Reversible: Blanca o Kraft
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA25 x 25 x 2 cm10 x 10 x 3/4"
    APTO PARA TAMAÑO DE CAJA25 x 25 cm10 x 10"
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 08:22:40 PM; USWEB12