Tarima Completa de Rollos de Papel Kraft de 50 lb - 18" x 720', 46 cm x 219 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • 100% reciclado.
  • Rollo de 8 ½" de diámetro.
  • Use con Cortadora de Papel de 18".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
ROLLOS/
TARIMA
PRECIO POR
ROLLO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-1911S 18" 50 lbs. 720' 18 50 $440  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $25,520.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO46 cm18"
CALIBRE74 GSM50 lbs.
LARGO/ROLLO219 M720'
PESO/ROLLO8 kg18 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-193 Cortadora de Papel Horizontal - 18"
  • H-3833 Cortadora de Papel Horizontal - 18", Navaja Serrada
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7256 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 18"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:33:17 PM; USWEB29