Tarima Completa de Envases Lecheros - 32 oz

Contenedores livianos y resistentes a la corrosión para almacenamiento de líquidos.
  • Asa incorporada para transportar y verter con facilidad.
  • Cumple con FDA.
  • Polietileno de Alta Densidad. Tapas con evidencia de alteraciones incluidas.
SE VENDE POR CANTIDADES DE TARIMAS
MODELO
NO.
TALLA TAPA
TALLA
CANT./
CAJA
CANT./
TARIMA
PRECIO
POR TARIMA
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
S-19296S 32 oz. 38/Especial 192 1,920 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $9.40
Precio Regular $11.80
   Términos de Venta
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,935.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Diámetro de la Tapa (Con Sello con Evidencia de Alteraciones Incluido): 1.76" 
  • Abertura: 1 1/8"
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
    • Transparentes de 1", Perf: S-12230
    • Transparentes de 1", No Perf: S-12221
    • Transparentes de 2", Perf: S-18625
    • Negro: S-17670
    • Seguridad: S-16285
DIMENSIONES:
  • Diámetro:
    • Abertura: 1 1/8"
    • Tapa (Sello con Evidencia de Alteraciones Incluido): 1.76" 
MATERIAL:
  • Tapa: Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
USO:
  • No es hermético ni antigoteo.
  • Aunque están hechos con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Frasco y Tapa: Libres de BPA
  • No posee Clasificación ONU.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO946 ml32 oz.
PARTES:
  • S-18111 Tapas de Envase Lechero - 38/Especial
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
01/18/2020 03:10:58 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1