Manguera de PVC para Aire - 50'

PVC reforzado de uso pesado con conectores NPT de 1/4”.
  • Cubierta resistente al aceite no deja marcas.
  • Maneja temperaturas de -18°C a 54°C (0°F a 130°F).
  • Use con Compresores de Aire.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN COLOR DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO MÁX.
PSI
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
S-19358 PVC Azul 3/8" 50' 300 4 $1,166 $1,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,352.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro Externo: 0.54"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO INTERIOR10 mm3/8"
LARGO15.2 M50'
PRESIÓN MÁX.21 Kg/cm cuad.300 PSI
PESO2 kg4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2021 04:05:32 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000