Lámina Termoactivable con Núcleo de Espuma - 24 x 36", Grosor de 316"

Diseñe pósters profesionales con prensa de vacío o enmicadora.
  • Sin adherencia hasta que se aplica calor.
  • Hojas de respaldo reutilizables incluidas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR HOJAS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR HOJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-19383 24 x 36" 3/16" 25 23 $188.10 $171.60 $156.20 hojas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,454.90.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Prensa de Vacío: 
    • 74° - 77 °C (165° - 170 °F) por 2 - 2 1/2 minutos.
  • Rodillo de Laminador de Rollos:
    • 107° - 110 °C (225° - 230 °F) a una velocidad de 2 - 3 pies por minuto.
INCLUYE:
  • (8) Cubiertas
RECICLADO:
  • No reciclable.
  • Contenido Reciclado: 0%
USO:
  • Use con prensa de montaje en seco o rodillos calientes.
  • La lámina deberá calentarse adecuadamente para que el adhesivo funcione.
  • Almacénese plana para evitar que se deforme.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO61 x 91 cm24 x 36"
GROSOR5 mm3/16"
PESO/CAJA10 kg21 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:58:14 PM; USWEB29