Rollo de Envoltura de Cartón Corrugado - Flauta B, 48" x 250'

Desenrolle el cartón corrugado de una sola cara y envuelva objetos frágiles.
  • Protege productos de vidrio, partes de metal, porcelana, etc. contra rayones, astillas o roturas.
  • Se amolda a cualquier forma. Flexible y absorbe impactos.
  • Acanalado elevado de 1/8" para envolver fácilmente y mayor resistencia al aplastamiento.
  • Despachador para Envoltura de Cartón Corrugado opcional disponible.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL ROLLO
ANCHO x LARGO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10+
S-19399 48" x 250' 58 $2,266 $2,178 $2,134 $2,090  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,628.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 19 - 20"
CALIBRE:
  • Envoltura de 23 lbs, acanalado de 23 lbs.
    • Equivalente a papel kraft de 69 lbs para cada sustrato.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 100%
APARIENCIA:
  • Puede ser moteado.
EMPAQUE:
  • Se envía en una bolsa.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO DEL ROLLO122 cm x 76 M48" x 250'
PESO/ROLLO26 kg58 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:21:45 PM; USWEB29