Ball® Frascos de Vidrio para Envasar de Boca Ancha - 8 oz, 237 ml

Conserve sus frutas, vegetales y salsas en estos frascos de vidrio.
  • Los que las abuelas usaban. Para tiendas artesanales y conservas caseras.
  • La tapa hermética de estaño mantiene los alimentos frescos.
  • Soportan temperaturas hasta de 121°C (250°F).
  • Cumplen con FDA.

    Incluye Tapas y Bandas
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CAPACIDAD ABERTURA
(DIÁM. INTERIOR)
CANT./
CAJA
PRECIO POR FRASCO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-19401 8 oz. 8 oz. 3" 12 $61.60 $58.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $857.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Con Tapa: 2 5/8"
    • Sin Tapa: 2 1/2"
  • Diámetro de Abertura: 3 1/2"
TEMPERATURA:
  • Soporta cambios bruscos de temperatura de 32 °C (90 °F).
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • Apto para congelador.
    • Deje un espacio superior de 1/2" para permitir la expansión de los alimentos.
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en los frascos.
USO:
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO237 mlMedia Pinta
CAPACIDAD237 ml8 oz.
ABERTURA (DIÁMETRO INTERIOR)76 mm3"
PARTES:
  • S-19405 Tapas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
  • S-19406 Tapas con Roscas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/05/2026 12:53:29 PM; USWEB30