Tarima Completa de Frascos de Vidrio para Envasar de Boca Ancha Ball® - 16 oz, 473 ml

Conserve sus frutas, vegetales y salsas en estos frascos de vidrio.
  • Los que las abuelas usaban. Para tiendas artesanales y conservas caseras.
  • La tapa hermética de estaño mantiene los alimentos frescos.
  • Soportan temperaturas hasta de 121°C (250°F).
  • Cumplen con FDA.

    Incluye Tapas y Bandas
SE VENDE POR TARIMA
MODELO
NO.
TAMAÑO CAPACIDAD ABERTURA
(DIÁM. INTERIOR)
CANT./
TARIMA
PRECIO
POR FRASCO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-19402S Pinta 16 oz. 3" 1,056 $50.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $61,983.02.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Con Tapa: 4 3/4"
    • Sin Tapa: 4 5/8"
  • Diámetro de Abertura: 3 1/2"
TEMPERATURA:
  • Soporta cambios bruscos de temperatura de 32 °C (90 °F).
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • Apto para congelador.
    • Deje un espacio superior de 1/2" para permitir la expansión de los alimentos.
  • Marcas graduadas (tazas, oz, mL)
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en los frascos.
USO:
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO473 mlPinta
CAPACIDAD473 ml16 oz.
ABERTURA (DIÁMETRO INTERIOR)76 mm3"
ACCESORIOS:
  • S-18944 14 7/8 x 11 1/8 x 5" Cajas para Frascos de Envasar - 38 x 28 x 13 cm
  • S-19405 Tapas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
  • S-19406 Tapas con Roscas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/20/2026 02:33:29 PM; USWEB33