Tarima Completa de Frascos de Vidrio para Envasar de Boca Ancha Ball® - 32 oz, 946 ml

Conserve sus frutas, vegetales y salsas en estos frascos de vidrio.
  • Los que las abuelas usaban. Para tiendas artesanales y conservas caseras.
  • La tapa hermética de estaño mantiene los alimentos frescos.
  • Soportan temperaturas hasta de 121°C (250°F).
  • Cumplen con FDA.

    Incluye Tapas y Bandas
SE VENDE POR TARIMA
MODELO
NO.
TAMAÑO CAPACIDAD ABERTURA
(DIÁM. INTERIOR)
CANT./
TARIMA
PRECIO
POR FRASCO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-19403S Cuarto de Gal. 32 oz. 3" 720 $57.20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $47,773.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Con Tapa: 6 5/8"
    • Sin Tapa: 6 1/2"
  • Diámetro de Abertura: 3 1/2"
TEMPERATURA:
  • Soporta cambios bruscos de temperatura de 32 °C (90 °F).
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • No aptos para congelador.
  • Marcas graduadas (tazas, oz, mL)
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en los frascos.
USO:
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO946 mlCuarto de Gal.
CAPACIDAD946 ml32 oz.
ABERTURA (DIÁMETRO INTERIOR)76 mm3"
PARTES:
  • S-19405 Ball® Tapas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
  • S-19406 Ball® Tapas con Roscas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/12/2026 11:26:17 AM; USWEB33