Ball® Frascos de Vidrio para Envasar de Boca Ancha - 64 oz

Conserve sus frutas, vegetales y salsas en estos frascos de vidrio.
  • Los que las abuelas usaban. Para tiendas artesanales y conservas caseras.
  • La tapa hermética de estaño mantiene los alimentos frescos.
  • Soportan temperaturas hasta de 121°C (250°F).
  • Cumplen con FDA.

    Incluye Tapas y Bandas
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CAPACIDAD ABERTURA
(DIÁM. INTERIOR)
CANT./
CAJA
PRECIO POR FRASCO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 CAJA 3+ CAJAS
S-19404 Medio Galón 64 oz. 3" 6 $103.40 $94.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $719.62.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Con Tapa: 9 3/8"
    • Sin Tapa: 9 1/4"
  • Diámetro de Abertura: 3 1/2"
TEMPERATURA:
  • Soporta cambios bruscos de temperatura de 90° F.
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
    • Transparente de 1", Perforada: S-14029
    • Transparente de 2", Perforada: S-18632
CARACTERÍSTICAS:
  • No aptos para congelador.
  • Marcas graduadas (tazas, oz, mL)
USO:
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO1.9 LMedio Gal.
CAPACIDAD1893 ml64 oz.
ABERTURA (DIÁMETRO INTERIOR)76 mm3"
ACCESORIOS:
  • S-19405 Tapas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
  • S-19406 Tapas con Roscas para Frascos de Envasar - Boca Ancha
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/01/2022 12:00:41 AM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000