Caja Separadora - 15 x 9 x 3", Azul, 38 x 23 x 8 cm

Personalice el espacio de almacenamiento con estas cajas separadoras.
  • Use en cuartos de inventario, líneas de ensamble y talleres de reparación.
  • Polipropileno de alta densidad resistente a solventes y químicos.
  • Estibables. Paneles planos para etiquetar el contenido.
  • Separadores y tapas opcionales se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36+
S-19495BLU 16 1/2111/2" 1593" 12 19 $303.60 $281.60 cajas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,226.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Fondo Exterior: 15 1/2 x 11"
  • Interiores (Reales): 14 3/4 x 9 1/8 x 3"
  • Alto con Tapa: 3 7/8"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 2 3/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                            
    • Cada Lado Largo:  (2) 4 1/8 x 2 7/8" (Ancho x Alto)            
    • Cada Lado Corto: (1) 5 3/8 x 2 7/8" (Ancho x Alto)           
GROSOR:
  • Pared: 1/8"
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200 °F)
CAPACIDAD:
  • Peso/Estibación: 75 lbs
  • Cant. Máx. de Celdas (Usando todas las Ranuras para Divisores): 96
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO42 x 28 x 9 cm16 1/2 x 11 x 3 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO38 x 23 x 8 cm15 x 9 x 3"
PESO/CAJA9 kg19 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-16976TAPA Tapa para Caja Separadora - 15 x 9", 38 x 23 cm
  • S-19495LD Separador Largo - 15 x 3"
  • S-19495SD Separador Corto - 9 x 3"
  • S-3845 Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:50:03 PM; USWEB29