Contenedores Transparentes de Uso Industrial - 10.1 x 7.8 x 6.5", 30 x 25 x 18 cm

Diseño transparente le permite identificar fácilmente el contenido.
  • 230 lbs. de fabulosa resistencia para estibado industrial.
  • Cubique camiones.
  • Fabricación en plástico resistente.
  • Tapa plegable con bisagra para estibar y embonar fácilmente.
MODELO
NO.
DIMS. SUPERIORES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. SUPERIORES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-19660 11.89.87" 10.17.86.5" 0.3 2 $550 $528 $506  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,914.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Inferiores:
    • Exteriores: 9.3 x 7"
    • Interiores: 8.7 x 6.4"
  • Área Texturada de la Etiqueta (Ambos Extremos): 5 x 4" (Ancho por Alto)
CAPACIDAD:
  • 70 lbs
ESTILO:
  • Fondo con textura y tapas incluidas.
  • Asa empotrada con orificios para cinchos de seguridad.
MATERIAL:
  • Polipropileno liviano
TEMPERATURA:
  • -18° - 66°C (0° - 150°F)
CATACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de Metal
    • Excepción: S-23361- 26 x 19 x 14" tiene una bisagra de plástico.
  • Se puede enviar por Paquetería siempre y cuando la tapa esté asegurada con cinchos, sello de cable, etc.
    • Diámetro del Orificio: 3/8"
    • Se pueden usar con Candados Flexibles H-6720.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO30 x 25 x 18 cm11.8 x 9.8 x 7"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO26 x 20 x 17 cm10.1 x 7.8 x 6.5"
CAPACIDAD (LITROS)8 L0.3 pies cúb.
PESO1 kg2 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1186BLU Sellos Fáciles de Cerrar - 2", Azules
  • H-1186R Sellos Fáciles de Cerrar - 2", Rojos
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:36:57 PM; USWEB29