Papel Colofonia Rojo - 36" x 520'

Protección temporal durante proyectos sencillos, de pintura o colocación de azulejos.
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-20035 36" 520' 70 lbs.. 36 $1,188 $1,144 $1,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,378.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO91 cm36"
LARGO/ROLLO158 M520'
CALIBRE104 GSM70 lbs.
PESO/ROLLO16 kg36 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1245 Cortadora de Papel Horizontal - 36", Navaja Serrada
  • H-1922 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 36"
  • H-1924 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 36"
  • H-195 Cortadora de Papel Horizontal - 36"
  • H-248 Cortadora de Papel Vertical - 36"
  • H-413 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 36"
  • H-7258 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 36"
  • S-9759 Uline Cinta Masking para Pintores - Exteriores, 2" x 60 yardas, 48 mm x 55 M
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:42:25 PM; USWEB29