Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 3 34 x 4 34"

Diseñe sus propias etiquetas adhesivas para envíos o inventarios.
  • Adhesivo resistente al calor reduce atascos en su impresora láser o de inyección de tinta.
  • Etiquetas adhesivas de alta calidad - Funcionan con impresoras láser y de inyección de tinta.
  • Sencillas de formatear con Plantillas de Microsoft Word y PDF.
  • Las etiquetas tienen esquinas redondeadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
HOJA
ETIQUETAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3 5+
S-20136 3/4 x 3/4" 4 400 $814 $792 $748 $682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $944.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EQUIVALENTE AVERY:
  • 6878, 94254
  • Avery® es una marca registrada de Avery Dennison.
    • La referencia con Avery® y sus números de modelo es solo con fines comparativos. 
    • Uline y las etiquetas con la marca Uline no están afiliadas con Avery®.
MATERIAL:
  • Papel con acabado mate
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 a 2 años si se almacena a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 0 °C (32 °F)
  • Rendimiento: -20° a 120° C (-4° a 248° F)
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda su uso con Bolsas de Polietileno.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.105 para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO10 x 12 cm3 3/4 x 4 3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:08:35 PM; USWEB29