Etiquetas Adhesivas Jumbo para Correo Postal en Rollo - Acetato Transparente, 1"

Selle cajas para regalo, sobres o etiquete correo.
  • Permite que sus diseños se vean.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 25+
S-20228 1" 20,000 $2,684 $2,596 $2,486  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,113.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 12"
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con los despachadores H-994 y H-7206.
USO:
  • Respaldo tiene un sensor de barra angosto. 
GROSOR:
  • 2 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 año 
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 10 °C (45 °F)
  • Rendimiento: -40° a 80° C (-65° a 200 °F)
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3 cm1"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2022 02:27:12 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000