Gavetas Estibables de Plástico - 9 1⁄2 x 6 x 5", Azules, 24 x 15 x 13 cm

Organice piezas pequeñas en menos espacio. Ideales para mesas de trabajo y áreas de ensamble.
  • Paredes reforzadas para un estibado estable, sin movimiento.
  • Asas delanteras, traseras y laterales para un fácil manejo.
  • Borde posterior para colgar en paneles con rejillas.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72+
S-20581BLU 9 1/2 x 6 x 5" 8 1/2 x 5 1/8 x 4 1/2" 12 7 $130.90 $126.50 $123.20 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,822.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 9 1/4 x 6 x 5" (Largo x Ancho x Alto)
  • Frontales (Interiores): 2" Alto
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 4 x 1 3/4"
MATERIAL:
  • Polipropileno
CAPACIDAD:
  • Carga: 20 lbs
  • Estibación: 100 lbs
  • Cantidad Máx. de Estibamiento: 6
  • Sostiene 1 separador.
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (0° - 160°F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Las gavetas se cuelgan en Racks Tipo Banca / Panel​​​​​​​.
    • Para que tengan su capacidad de carga máxima al estar colgadas, la parte de arriba y de abajo atrás de la gaveta deben estar sujetas a rejillas o rieles.
USO:
  • Las gavetas no se encajan entre sí.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO24 x 15 x 13 cm9 1/2 x 6 x 5"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO22 x 13 x 11 cm8 1/2 x 5 1/8 x 4 1/2"
PESO/CAJA3 kg7 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-15578 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 4 x 1 3/4", 10 x 4 cm
  • S-20581D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 9 1/2 x 5", 24 x 13 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/08/2026 02:05:34 AM; USWEB13