Contenedor de Malla de Pared Recta con Base de Malla - 24 x 16 x 12 1⁄2", Rojo, 61 x 41 x 32 cm

CAPACIDAD DE 400 LBS.

Contenedores reutilizables y ventilados para almacenamiento, envíos y lavado de partes.
  • Laterales de malla facilitan el flujo de aire, desagüe y visibilidad.
  • Cubique por completo tarimas de 48 x 40".
  • Polietileno resiste abolladuras, grietas y astilladuras.
  • Asas moldeadas en los 4 lados para levantar fácilmente.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MÍN. 3) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-20634R 22 x 14 x 12" 24 x 16 x 12 1/2" 2.7 4 $814 $792 $770  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,832.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 23 3/4 x 15 3/4 x 12 1/2"
CAPACIDAD:
  • Carga: 45 lbs
  • Estibación: 400 lbs
TAMAÑO:
  • Patrón de Malla: Varía de 3/4 x 3/4" a 1 x 7/8"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO56 x 36 x 30 cm22 x 14 x 12"
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO61 x 41 x 32 cm24 x 16 x 12 1/2"
CAPACIDAD76 L2.7 pies cúb.
PESO1.8 kg.4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/08/2026 02:20:40 AM; USWEB11