Etiquetas Adhesivas para Desechos y Basura - "Used Oil", 2 x 3"

Marque claramente basura en su lugar de trabajo.
  • Etiquetas sensibles a la presión se destacan y llaman la atención.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10+
S-20764 Used Oil 2 x 3" 500 $704 $506 $418  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $816.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/2"
  • El respaldo es 1/8" más ancho que las etiquetas.
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
COLOR:
  • Fluorescente 
MATERIAL:
  • Papel con acabado mate
  • Adhesivo: Acrílico Permanente 
VIDA ÚTIL: 
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -29 ° a 66 °C (-20 ° a 150 °F)
  • Rendimiento: -34° a 66° C (-30° a 150° F)
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Despachadores de Etiquetas Automáticos H-1276 y H-1981
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO5 x 8 cm2 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/28/2023 03:10:23 AM; USWEB11 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000