Papel Kraft Virgen de 30 lb - 24" x 1,200'

Fibra virgen brinda un papel más rígido con resistencia superior a rasgaduras.
  • Recomendado para envolver equipo de oficina, tapetes y partes industriales.
  • Cumple con FDA.
  • Use con la Cortadora de Papel de 24".
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-20804 24" 1,200' 30 lbs. 24 $924 $880 $858  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,071.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO61 cm24"
LARGO/ROLLO366 M1,200'
CALIBRE44 GSM30 lbs.
PESO/ROLLO11 kg24 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1244 Cortadora de Papel Horizontal - 24", Navaja Serrada
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-194 Cortadora de Papel Horizontal - 24"
  • H-365 Cortadora de Papel Vertical - 27"
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7257 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 24"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:31:14 PM; USWEB29