Papel Kraft Virgen de 40 lb - 36" x 900'

Fibra virgen brinda un papel más rígido con resistencia superior a rasgaduras.
  • Recomendado para envolver equipo de oficina, tapetes y partes industriales.
  • Cumple con FDA.
  • Use con la Cortadora de Papel de 36".
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-20807 36" 900' 40 lbs. 36 $1,364 $1,298 $1,254  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,582.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO91 cm36"
LARGO/ROLLO274 M900'
CALIBRE59 GSM40 lbs.
PESO/ROLLO16 kg36 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1245 Cortadora de Papel Horizontal - 36", Navaja Serrada
  • H-1922 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 36"
  • H-1924 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 36"
  • H-195 Cortadora de Papel Horizontal - 36"
  • H-248 Cortadora de Papel Vertical - 36"
  • H-413 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 36"
  • H-7258 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 36"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:30:57 PM; USWEB29