Papel Kraft Libre de Ácido - 24" x 1,625'

Proteja aluminio, cobre y otros metales preciosos del deslustre.
  • Acabado liso evita raspaduras.
  • Papel kraft de 30 lbs. reciclado. 100% libre de ácido.
  • Líneas azules para fácil identificación.
  • Use con Cortadora de Papel de 24".
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE MIL-DTL-17667E TIPO 1
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-20812 24" 1,625' 30 lbs. 33 $2,618 $2,508 $2,442  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 1/2"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO61 cm24"
LARGO/ROLLO495 M1,625'
CALIBRE44 GSM30 lbs.
PESO/ROLLO15 kg33 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1244 Cortadora de Papel Horizontal - 24", Navaja Serrada
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-194 Cortadora de Papel Horizontal - 24"
  • H-365 Cortadora de Papel Vertical - 27"
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7257 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 24"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:38:09 PM; USWEB12