Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 58" x .020" x 2,478'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Ahorre hasta un 36% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-2081S 5/8" .020" 1,830 lbs. 2,478' 12 105 S-832 $3,762  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $52,367.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO755 M2,478'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN12,618 kPa1,830 lbs.
GROSOR508 Micras.020"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO16 mm5/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 08:14:49 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000