30 x 18 x 18" Cajas de Corrugado Doble de Prueba a 275 lb - 76 x 46 x 46 cm

PREMIUM

El doble de protección de la que ofrece una caja de prueba a 200 lbs. Proteja sus artículos valiosos, frágiles o más pesados.
  • Use cuando requiera refuerzo adicional para estibar.
  • Capacidad de peso recomendada hasta 80 lbs.

    Caja de Corrugado Doble: Grosor de 1/4 pulg.
PRUEBA A 275 LBS., CORRUGADO DOBLE
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR
CAJA
(MXN)
CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 250 500 1,000+
S-21039 301818" $235.62 $222.42 $215.82 $204.16 $197.78 10 / 90 50 lbs.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,733.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 30 3/4 x 18 3/4 x 19" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 81 lbs
MATERIAL:
  • Flauta B/C
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
    • Las cajas de prueba a 275 lbs soportan 275 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)                  
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO76 x 46 x 46 cm30 x 18 x 18"
PESO/ATADO12 kg50 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/21/2023 11:00:49 PM; USWEB11 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000