3M 4655 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 34" x 36 yardas

GROSOR 62 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Adhiere soportes de metal a puertas de gabinetes y mesas de acero en lugar de remaches o tornillos.
  • Espuma firma se adhiere a superficies lisas y planas.
  • Rango de temperatura es -35°C a 149°C (-31°F a 300°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica gris oscuro con acrílico adhesivo; respaldo de polietileno rojo.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-21148 3/4" x 36 yardas 80 lbs. 62 12 $2,420 $2,376 $2,310 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,807.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES: 
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (50° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (450 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (300 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN55 N/cm cuadrados80 lbs.
GROSOR1,575 MicrasGrosor 62 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:50:35 PM; USWEB12