Sobres Militares - "Packing List Enclosed", Salmón, 5 14 x 8"

SOBRES MILITARES (EUA)

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior color salmón translúcido, respaldo blanco.
  • GSA-20.
  • Cumple con la especificación A-A-1659A del Gob. de EUA.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-2116 1/4 x 8" 3/4 x 1/2" 1,000 $3,080 $2,948 $2,816 $2,640 15  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,572.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
"TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F) y más
  • Rendimiento: -20° a 71° C (-4° a 160° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable."
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESTILO:
  • Abiertos
COLOR:
  • Frente: Salmón Traslúcido
  • Dorso: Blanco
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES13 x 20 cm5 1/4 x 8"
DIMENSIONES INTERIORES12 x 19 cm4 3/4 x 7 1/2"
PESO/CAJA7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:12:01 AM; USWEB29