Tork® H1 Toallas Blancas en Rollo - 7.7" x 700', 20 cm x 213 M

Suaves, fuertes y absorbentes. Secan las manos rápidamente.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-21211 Toallas Blancas en Rollo 7.7" x 700' 6 $2,002 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,322.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1.51"
  • Diámetro del Rollo: 7 1/4"
GROSOR:
  • 1 Hoja
MATERIAL:
  • Contenido Reciclado: 100%
    • Posconsumo: Mínimo de 20%
COMPATIBILIDAD:
  • No usar rollos de más de 7.79" de ancho en despachadores H1.
    • El despachador tendrá que hacer más fuerza  para jalar y reducirá la vida útil de la batería.
CARACTERÍSTICAS:
  • Núcleo de plástico negro unido a cada rollo.
ESTILO:
  • No perforado.
ESPECIFICACIONES:
  • Con certificación ECOLOGO®
CANTIDAD:
  • Despachador Manual:
    • Hojas/Rollo: 884 (con hojas de 9 1/2") 
  • Despachador Automático:
Largo de HojaHojas/Rollo
8"1,050
10"840
14"600
18"467
NÚMERO DE MODELO:
  • Tork®: 290089
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO20 cm x 213 M7.7" x 700'
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 07:41:39 AM; USWEB29