Tarima Completa de Esquineros de Protección para Uso Mediano - Grosor de .160", 3 x 3 x 40"

Evite los costosos daños a productos durante el almacenamiento y envío.
  • Use para estabilizar cargas y mejorar la capacidad de estibar durante envíos.
  • Estabiliza las cargas flejadas o envueltas en película elástica.
  • Ofrece mayor resistencia a las tarimas de estibado doble en almacenes.
  • Elimina movimientos en las cargas.
  • Se recorta fácilmente al tamaño que desee con una Cortadora de Esquineros de Protección.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ESQUINEROS/
TARIMA
PESO APROX./
TARIMA
PRECIO POR
TARIMA COMPLETA
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-21274S 3 x 3" 40" .160" 1,600 1,710 lbs. $43,384  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $50,325.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
EMPAQUE:
  • Empacados sueltos, en capas y estibados sobre una tarima.
MATERIAL:
  • Múltiples capas de cartoncillo reciclado pegado.
RECICLADO:
  • Material reciclado (Posindustrial): 100%
COLOR:
  • Capa Superior: Blanca
  • Capas Medias: Kraft
USO:
  • Protege los envíos de los flejes de plástico o acero.
  • Coloque en las esquinas de la tarima y envuelva.
  • Sin adhesivo para fijar.
  • No resiste la intemperie.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO8 x 8 x 102 cm3 x 3" x 40"
GROSOR406 Micras.160"
PESO APROXIMADO/TARIMA789 kg1,740 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:16:27 PM; USWEB29