Uline Cinta Antiderrapante de Uso Pesado - 12" x 60', Negra

Previenen lesiones por resbalones y caídas.
  • Superficie más gruesa y extraáspera con adhesivo firme. Para áreas con lodo, grasa y aceite.
  • Superficie de lija granulada con dorso adhesivo.
  • Resistente al agua y grasa.
  • Rango de temperatura de -28° a 65°C (-20° a 150°F).
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
COLOR PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-21295 12" x 60' 35 Negro $5,192 $5,016 $4,862  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,022.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Grado 50 (extraáspera) 
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
  • Respaldo kraft removible.
CARACTERÍSTICAS:
  • Para usar en condiciones adversas y áreas muy transitadas.
  • Diseño apto para maquinaria de construcción, equipo agrícola y vehículos.
  • Se puede usar en madera pintada, metal pintado o concreto.
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Superior a 10 °C (50 °F)
USO:
  • Aplique sobre una superficie limpia y seca.
  • Adhesivo sensible a la presión.
  • Para eliminar las burbujas de aire, aplique con H-5600 3M Safety Walk™ Rodillo de Mano. 
  • Uso en interiores/exteriores.
  • No se recomienda para superficies porosas.
ESPECIFICACIONES:
  • Supera las normas de OSHA.
  • Cumple con ADA.
  • Certificación NFSI de "Alta Tracción".
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO30 cm x 18 M12" x 60'
GROSOR889 MicraGrosor 35 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:12:24 PM; USWEB12