Sobres SDS - "Safety Data Sheet Enclosed", 6 12 x 5"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura superior. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-21297 1/2 x 5" 6 x 1/2" 1,000 $1,980 $1,892 $1,826 $1,606 12  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,296.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F) y más
  • Rendimiento: -20° a 71 °C (-4° a 160 °F)
COLOR:
  • Parte Superior y Reverso: Blanco
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES17 x 13 cm6 1/2 x 5"
DIMENSIONES INTERIORES15 x 11 cm6 x 4 1/2"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:13:23 AM; USWEB29