3M Sellador con Propiedades Ignífugas - 10 oz

Evite que fuego, humo y gases tóxicos pasen por tuberías, cables y otras aberturas.
  • Látex a base de agua se adhiere a metal, madera, plástico y concreto.
  • Se expande al exponer al calor para protección contra incendios por hasta 4 horas.
  • Rango de temperatura de servicio es -29ºC a 82ºC (-20ºF a 180F).
  • Sellador rojo apto para pintarse.
  • Utilice con Pistolas para Sellar, se venden por separado.
UL 1479
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CLASIFICACIÓN
IGNÍFUGA
TIEMPO DE SECADO
SIN ADHERENCIA
CANT./
CAJA
PRECIO POR CARTUCHO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 12+
S-21404 Sellador 10 oz. 4 horas 15 mins. 12 $528 $506 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,224.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de empaque.
  • Se debe almacenar a temperaturas superiores a los 20°C (68 °F).
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (40° - 122 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se expande al entrar en contacto con el calor para mantener el sello contra penetraciones (propiedad intumescente).
  • Controla la propagación de fuego, humo y gases nocivos antes, durante y después de la exposición al fuego.
  • Resistente al pandeo.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 85 PSI
USO:
  • Índice de Secado: 1/8" por día
  • Se puede moldear dentro de los 5 minutos de su aplicación.
  • No se debe usar con tuberías de CPVC.
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación Ignífuga: 4 horas para penetraciones de paso.
  • Sellado Antihumo: Clasificación L
  • Barrera Acústica: Ensamble de pared con clasificación STC-54
  • Clasificación ASTM E 814 y UL 1479
  • Certificaciones:
    • Intertek Warnock Hersey
    • Omega Point Laboratories
    • ULC
    • Aprobado por FM
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO296 ml10 oz.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:46:07 PM; USWEB12