Cinta para Protección de Etiquetas - Grosor 2 Mil, 4" x 72 yardas, Transparente

Pega firmemente etiquetas adhesivas y documentos sobre papel, madera, metal o plástico.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
MIL ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(MÍN. 6)
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 18 36 72 144 288+
S-216 4" x 72 yardas 2.0 18 15 $107.80 $100.10 $91.30 $86.90 $82.50 $77.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $750.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 3/16"
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con PPP-T-60D, Tipo III, Clase II
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Solvente
  • Reverso: Película de Polipropileno Transparente
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 18° - 29 °C (0° - 140 °F)
  • Rendimiento: -60° a 140° F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL
ROLLO
102 mm x 66 M4" x 72 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
PESO/CAJA7 kg15 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/04/2020 02:55:35 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1