Cubeta Cuadrada - 2 Galones, 7.6 L

Estibe y entarime fácilmente para envíos o almacenamiento.
  • Asas integradas para cargar fácilmente.
  • Hechas de polietileno moldeado blanco de alta densidad.
  • Las cubetas se embonan fácilmente cuando están vacías. Fáciles de separar.
  • Cumplen con FDA.
  • Tapa con Pestaña Desprendible protege el contenido, se vende por separado.
MODELO
NO.
CAPACIDAD GROSOR
MIL
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 50+
S-21743 2 Galones 60 $113.30 $110.00 $104.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $657.14.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto con Tapa: 9"
MATERIAL:
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #5
  • Contenido Reciclado: 0%
CAPACIDAD:
  • Carga Máxima: 90 lbs. (Carga Superior)
  • Desborde: 2.3 galones
RECICLADO: 
  • Reciclables
    • Puede que no haya plantas de reciclado para este producto en todas las áreas.
USO:
  • Las cubetas con tapa no son herméticas ni antigoteo.
  • Aunque están hechos con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar la cubeta antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • No posee Clasificación ONU.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD7.6 L2 gal.
GROSOR
MIL
1,524 MicrasGrosor 60 Mil
ACCESORIOS:
  • S-21744 Tapa Cuadrada con Pestaña Desprendible para Cubeta Cuadrada de 2 Galones
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/05/2026 09:41:53 AM; USWEB25