6 x 12" Bolsas para Colgar en Puertas - Transparentes, Grosor 1.5 Mil, 15 x 30 cm

Muestras, folletos y catálogos entran fácilmente en estas bolsas.
  • Orificio de 1 1/2" cabe en perillas de puertas estándar.
  • Bolsas resistentes y de alta calidad para colgar en puertas fabricadas con película 100% virgen.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
DIMENSIONES
UTILIZABLES
GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10+
S-2176C 6 x 12" 3/4 x 9" 1.5 1,000 $726/caja cualq. cant.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $842.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • El tamaño indicado en la gráfica  incluye el orificio para picaportes.
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
  • Libre de cloro
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
RECICLADO:
  • Reciclable #4
USO:
  • Sello en la parte inferior.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No almacene en temperaturas bajo cero.
  • Resistente al agua, no impermeable. 
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA 21 CFR 177.1520
  • No aprobado para paquetería.
  • Sin aprobación para correo postal.
  • No está aprobado para cuarto limpio.
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
  • Sin OMG, fungicidas ni pesticidas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO15 x 30 cm6 x 12"
DIMENSIONES UTILIZABLES15 x 23 cm5 3/4 x 9"
GROSOR38 Micra1.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:49:53 PM; USWEB12