12 x 18" Bolsas Blindadas sin Impresión con Cierre

Recomendadas para electrónicos - Coloque sus propias etiquetas adhesivas.
  • Para menudeo y gráficos: bolsas brillantes para su mercancía.
  • 3 mil.

    Capas de una Bolsa Blindada
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE MIL-STD-3010 4046, EIA 541, EIA 625 Y ANSI/ESD S20.20
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA DE 100 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6 10+
S-21823 12 x 18" 6 $2,596 $2,464 $2,332 $2,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,011.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Ancho de abertura listado en el cuadro.
  • El largo no incluye el cierre.
  • Borde: 1"
MATERIAL:
  • Sin aminas, sulfuro ni silicona.
VIDA ÚTIL:
  • Propiedades de Blindaje: Indefinidas bajo condiciones de almacenamiento adecuadas.
  • Recubrimiento Disipador de Estática: 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -4° a 212° F
  • Termosellado: 250 ° - 375 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede termosellar sin afectar las propiedades antiestáticas.
USO:
  • Sin aprobación para correo postal.
ESPECIFICACIONES:
  • Precaución de Manejo:
    • Evite arrugar el producto, ya que se puede perder algo de protección blindada.
  • No están diseñadas para bloquear señales de radio.
  • No cumple con la Especificación QPL.
  • No ayuda a detener la luz o rayos UV.
  • Resistividad: Área entre 109 y 1010 OHMIOS/cuad.
  • No cumple con normas FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:42 x 46 cm12 x 18"
PESO/CAJA3 kg6 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
06/06/2020 03:39:04 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1