Botellas Redondas Boston Apachurrables - 1 oz, 30 ml

Despache cantidades precisas de adhesivos, tintes y pinturas.
  • Botellas de polietileno de baja densidad suaves y translúcidas con tapa Yorker.
  • Aptas para aplicaciones con gotero.
  • Cumplen con FDA.
  • Incluyen tapas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO DIÁM. DE
PUNTA
TAMAÑO
DE TAPA
CANT./
CAJA
PRECIO POR BOTELLA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-22036 1 oz. .03" 18/410 72 $21.12 $19.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,763.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto con Tapa: 3 11/16"
  • Tapa (Diámetro): 0.88"
TEMPERATURA:
  • Máxima: 38 °C (100 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • La abertura del vertedor puede agrandarse cortándolo con tijeras.
USO:
  • No son antigoteo.
  • Aunque están hechas con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar la botella antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumplen con la Fundación Nacional de Salubridad-EUA (NSF)
  • Libre de BPA
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en las botellas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO30 ml1 oz
DIÁMETRO DE LA PUNTA ABIERTA1 mm0.03"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:35:50 PM; USWEB12