Gorilla Cinta para Ductos - 2" x 30 yardas, Blanca, 48 mm x 27 M

¡La cinta más resistente del planeta!
  • Gruesa, adherencia extrema grosor 17 mil para madera, estuco, ladrillo y otras superficies ásperas.
  • Respaldo blanco de tela recubierto de polietileno con adhesivo de caucho.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
S-22037 Blanco 2" x 30 yardas 17 6 $374 $352 $330  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $433.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho (Real): 1.88"
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma Natural
VIDA ÚTIL:
  • 2 años si se almacena en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 4° - 48 °C (40° - 120 °F)
  • Rendimiento: -18 ° - 93 °C (0 ° - 200 °F)
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 50 lbs/pulgada
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación UL 723
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con despachadores de mano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Tamaño48 mm x 27 M2" x 30 yardas
Grosor432 MicraGrosor 17 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:21:58 PM; USWEB12