Uline Adhesivo en Aerosol de Uso Pesado - Bajo en COV, 12 oz, 355 ml

Gran fuerza para madera, vidrio o plástico.
  • Reformulado para tener menos contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).
  • Excelente para adherir espumas de poliuretano o goma a otros materiales de empaque. Tan solo rocíe y pegue.
  • Cumple con requisitos de COV en ciertos estados (EUA). Cumple con los requisitos CARB/OTC.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN OZ. NETAS
LATA
LATAS/
CAJA
PRECIO PER LATA (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 12 24 48+
S-22044 Uso Pesado Bajo en COV 12 12 $277.20 $271.70 $225.50 por lata  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $643.06.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EMPAQUE:
  • Las marcas pueden variar. (El producto es el mismo.)
MATERIAL:
  • Adhesivo Permanente: A base de caucho
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Almacenamiento: 16° - 32° C (60° - 90° F )
    • No debe exceder los 43°C (122 °F).
    • No almacenar a la luz directa del sol.
  • Funcionamiento: 10 ° - 32 °C (50 ° - 90 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Tiempo de Secado: 30 - 45 segundos; 2 minutos de tiempo de apertura
  • Cubre aproximadamente entre 110 a 120 pies cuadrados.
APARIENCIA:
  • Patrón de Rociado: Red
COLOR:
  • Transparente incoloro
USO:
  • Pega espuma con espuma y espuma con tela.
  • Ideal para tabla de aglomerado, cartón, metal y fibra de vidrio.
ENVÍO:   
  • No puede enviarse por aire.  
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
OZ. NETAS/ LATA355 ml12 oz
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:02:32 PM; USWEB12