Rust-Oleum® Galón de Pintura para Rayas - Amarilla

Gran volumen para proyectos grandes.
  • Use en estacionamientos y estadios.
  • Pinte rayas con Rodillo o Brocha, se venden por separado.
  • Rinde hasta 450' de rayas de 4" por bote.
  • Seca increíblemente rápido, lista para el tráfico en 30 minutos.
  • Fórmula ecológica a base de agua.
  • La pintura amarilla se usa para marcar espacios de estacionamiento.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO PESO
(LBS.)
CANT./
CAJA
PRECIO POR LATA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 6+
S-22066Y Rust-Oleum® Pintura 1 Galón 20 2 $1,452 $1,408 $1,342  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,368.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

NÚMERO DE MODELO:
  • Rust-Oleum®: 2348402
APLICACIÓN:
  • Temperaturas de Aire y Superficie: 10 ° - 32 °C (50 ° - 90 °F)
  • La temperatura de la superficie es de al menos -2.7 °C ( 5 °F) sobre el punto de condensación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3.8 L1 gal.
PESO9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:52:15 AM; USWEB29