Rollo de Papel Kraft de 40 lb - 12" x 900', 30 cm x 274 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 12".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-2228 12" 40 lbs. 900' 12 $638 $616 $572 $528 $484 75  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $740.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO30 cm12"
CALIBRE65.2 GSM40 lbs.
LARGO/ROLLO274 M900'
PESO/ROLLO5 kg12 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-345 Cortadora de Papel Horizontal - 12"
  • H-3833 Cortadora de Papel Horizontal - 18", Navaja Serrada
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7256 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 18"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:16:47 PM; USWEB29