Mighty Line® Cinta de Seguridad de Alta Calidad con Línea del Centro - 2" x 100', Amarilla/Brillante

Garantizada para resistir el tránsito más rudo del almacén.
  • Orillas achaflanadas previenen que se rompa con patines hidráulicos o cepillos para pisos.
  • Se aplica más fácilmente que la pintura.
  • Cinta PVC de uso pesado. Se adhiere con firmeza, se remueve limpiamente.
  • La línea del centro brilla por 12 horas durante los apagones.
    Oferta Especial
    PAGUE SOLO $6,600 POR EL APLICADOR DE CINTA DE SEGURIDAD
    DE ALTA CALIDAD
    CON LA ORDEN DE 3 ROLLOS O MÁS DE
    CINTA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR MIL LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
S-22295 2" x 100' Amarillo/Brillante 60 6 $3,806 $3,586  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,414.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 1/2"
GROSOR:
  • Real: 50 - 65 mil
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Aplicador de Cinta de Seguridad H-418.
MATERIAL:
  • Adhesivo: A base de caucho
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Aplicar en pisos limpios de concreto a más de 55 °F.
  • Rendimiento: -32° a 150° F
CARACTERÍSTICAS:
  • Fácil de limpiar.
  • Superficie duradera y resistente al desgaste.
  • Respaldo de polietileno.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 mm x 30 M2" x 100'
GROSOR1,524 MicrasGrosor 60 Mil
PESO/ROLLO3 kg6 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/27/2020 03:42:48 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1