Barras de Silicón Industriales - 58 x 15", Ámbar

Para el trabajo repetitivo en líneas de producción de gran volumen.
  • Barras gruesas extralargas de 5/8 x 15".
  • Producen un flujo continuo de silicón.
  • Use solamente con Pistolas Uline de Silicón de Alto Rendimiento y con Motor.
    Oferta Especial
    ORDENE 3 cajas de barras de silicón y pague solo $7,656 por PISTOLA DE SILICÓN CON MOTOR.
MODELO
NO.
TAMAÑO DESCRIPCIÓN COLOR RECOMENDADAS PARA CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-22333 5/8 x 15" Industrial Ámbar Producción de Alto Volumen 175 $4,048 $3,938 $3,806  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,695.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Polímero EVA (Etileno Vinil Acetato) 
VIDA ÚTIL:
  • 2 años: Si se almacena en un lugar seco, en el empaque original, a una temperatura promedio de 25º C (77º F).
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 168° - 182 °C (335° - 360 °F)
  • Rendimiento: -18 ° - 71 °C (0 ° - 160 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Seca en 3-8 segundos, dependiendo de la cantidad de silicón utilizada.
  • No tóxico
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA 21 CFR 175.105
CANTIDAD:
  • Se vende por peso. La cantidad puede variar de 165 a 185.
    • La cantidad en la tabla es el promedio.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO16 mm x 38 cm5/8 x 15"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:39:20 PM; USWEB12