Etiquetas Adhesivas Circulares para Inventario - Naranjas Fluorescentes, 1", 3 cm

Estas etiquetas ayudan en las operaciones de su almacén.
  • Clasifique inventarios, reordene pedidos, feche productos o dé instrucciones especiales.
  • Aplique estas etiquetas adhesivas a tarimas, cajas y repisas para fácil identificación.
  • Fácil de escribir sobre ellas.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-2235O 1" 1,000 $484 $418 $396 $352  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $561.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 3 7/8"
  • Espacio Entre Etiquetas Adhesivas: 1/8"
  • El respaldo es 1/8" más ancho que las etiquetas.
APARIENCIA:
  • Acabado Mate
  • Tiene la leyenda Uline impresa en el núcleo.
MATERIAL:
  • Papel
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL: 
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -29 ° a 66 °C (-20 ° a 150 °F)
  • Rendimiento: -34° a 66° C (-30° a 150° F)
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Despachadores de Etiquetas Automáticos H-1276 y H-1981. 
USO:
  • Se puede aplicar en telas.
    • No se recomienda usar con seda, satén, piel o gamuza.
  • No debe usarse con impresoras térmicas.
  • Se decolora a la luz del sol directa.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO3 cm1"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 10:30:47 PM; USWEB28