Charolas de Aluminio - Tamaño Completo

Charolas de uso pesado. Mayor resistencia y capacidad de sujeción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CALIBRE DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x PROF.
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-22409 Tamaño Completo 70 21133" 50 $3,058 $2,904  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,547.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores Superiores (Reales): 20 3/4 x 12 13/16""
  • Interiores:
    • Superiores: 19 9/16 x 11 5/8""
    • Inferiores: 17 3/4 x 9 13/16""
    • Profundidad: 3 3/16"
CAPACIDAD:
  • 343 oz líq.
TEMPERATURA: 
  • -29° a 232 °C (-20° a 450 °F) 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Apto para horno y congelador 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES L x An. x P53 x 33 cm x 76 mm21 x 13 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:06:41 AM; USWEB29