Uline Minietiquetas Adhesivas para Etiquetadora - Poli a Prueba de Intemperie, 2 18 x 4", 54 x 102 mm

Las minietiquetas térmicas directas brindan una excelente impresión.
Mínimo 2 Rollos
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
USOS
RECOMENDADOS
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-22415 1/8 x 4" Envíos 220 6 $572 $528 $506 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,327.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Papel: Polipropileno
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
CARACTERÍSTICAS:
  • Soporta la intemperie, la humedad, el aceite y el calor hasta por 24 horas.
USO:
  • Quite la primera envoltura de etiquetas para evitar que se atasquen en la impresora por el cierre con pegamento o cinta adhesiva.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -54° a 82 °C (-65° a 180 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 400.
    • Excepciones: S-17044, S-22416 y S-22417 son compatibles únicamente con Dymo® 4XL.
  • No Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 500.
ESTILO:
  • Sin perforación entre cada etiqueta adhesiva.
ESPECIFICACIONES:
  • Sin fenólicos agregados intencionalmente.
EMPAQUE:
  • Los rollos están envueltos individualmente en un empaque resistente a los rayos UV para proteger las etiquetas de los daños causados por la luz y el calor.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO54 x 102 mm2 1/8 x 4"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 03:54:35 PM; USWEB26