Uline Minietiquetas Adhesivas para Etiquetadora - Poli a Prueba de Intemperie, 4 x 6", 102 x 152 mm

Las minietiquetas térmicas directas brindan una excelente impresión.
  • No requieren cintas.
  • Calidad aprobada para correo postal y paquetería.
  • Solo compatible con la Etiquetadora Dymo® LabelWriter® 4XL.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
USOS
RECOMENDADOS
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-22417 4 x 6" Etiquetas de Paquetería 200 20 $704 $660 $616 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,633.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 4 1/8 x 6 1/4"
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Papel: Polipropileno
  • Adhesivo: Acrílico Permanente 
CARACTERÍSTICAS:
  • Soporta la intemperie, la humedad, el aceite y el calor hasta por 24 horas.
USO:
  • Quite la primera envoltura de etiquetas para evitar que se atasquen en la impresora por el cierre con pegamento o cinta adhesiva.
EQUIVALENTE: 
  • Dymo®: #1744907 Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -54° a 82° C (-65° a 180° F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 400.
    • Excepciones: S-17044, S-22416 y S-22417 solo son compatibles con Dymo® 4XL.
  • No Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 500.
ESTILO:
  • Sin perforación entre cada etiqueta adhesiva.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO102 x 152 mm4 x 6"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:12:42 AM; USWEB29