Papel Retardante de Llamas - 72" x 300'

Protección temporal contra chispas durante la soldadura y el esmerilado.
  • Papel de uso pesado que no se enciende.
  • Proteja los pisos y paredes de la cabina de pintura del exceso de producto.
  • Resiste el tránsito peatonal y el maltrato.
  • Cumple con OSHA.
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-22459 72" 300' 80 lbs. 48 $4,532 $4,246 $3,938  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,257.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 3/4"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
COLOR:
  • Blanco
  • Brillo (ISO): 84
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con normas FDA.
  • No probado conforme a las normas de NFPA.
  • Resultados Típicos de Prueba TAPPI:
    • Largo de Carbonización:
      • Dirección de la Máquina: 3.4"
      • Dirección Cruzada: 3.6"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO/ROLLO91 M300'
CALIBRE118 GSM80 lbs.
PESO/ROLLO22 kg48 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:39:19 PM; USWEB29