Kit Universal de Alta Visibilidad para Derrames - Tambo de 55 Galones

El color verde limón brillante resalta en los almacenes más oscuros.
  • Para derrames medianos en talleres de máquinas y almacenes.

    Kit de 55 Galones Incluye:
    • (50) Láminas de 15 x 19"
    • (4) Cordones de 3" x 12'
    • (8) Almohadillas de 18 x 18"
    • (1) par de Guantes de Nitrilo
    • (1) Manual para Emergencias
    • (1) par de Goggles
    • (5) Bolsas para Desechos
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-22746 Tambo de 55 Galones 41 gal $9,438 $8,954  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,948.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tambo:
    • Exterior: 24 x 39 1/2" (Diámetro x Altura)
    • Interior: 22 1/8 x 39 3/8" 
    • Diámetro:
      • Superior: 22 5/8"
      • Inferior: 19 1/2"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
  • Cinco años si se conservan en un ambiente limpio, templado y controlado.
CARACTERÍSTICAS:
  • Tambo: HDPE resistente a químicos (Polietileno de Alta Densidad)
  • Guantes:
    • Talla: Grande/X-Grande
    • Largo: 13"
    • Libres de talco, sin recubrimiento, 11 mil.
  • Láminas: Uso Pesado
  • Cordones: Uso Pesado
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación ONU: HM-181 1H2/X57/S
  • DOT 49 CFR 173.12(b)
  • FDA 21 CFR 177.1520 (Calidad para alimentos)
  • Clasificación X e Y para grupos de empaque I, II y III
  • Ayuda a cumplir con la planificación 40 CFR 112.7 SPCC.
  • Contiene inhibidores contra rayos UV.
  • Certificado para envío por tierra, mar o ferrocarril.
  • No aprobado por OSHA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción208 L55 gal.
Capacidad de Absorción155 L41 gal.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/22/2020 12:58:26 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1